{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
totallängd Ltot | 23 mm | |
Fästgänga M | M8 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,89 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 7,21 mm | |
Passande vändskär | RD.. 0702 | |
Skruvsats förvändskär | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212100 16 | |
EAN/GTIN | 4045197192448 | |
Tillverkarens nummer | 212100 16 |