{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 94 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
spiralfräsning ap | 2,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,02 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 39,45 mm | |
Passande vändskär | RPK.10T3M0T | |
Skruvsats förvändskär | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212009 52/5 | |
EAN/GTIN | 4062406576578 | |
Tillverkarens nummer | 212009 52/5 |