{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | |
totallängd Ltot | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 30 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
spiralfräsning ap | 0,7 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 5,37 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 7,45 mm | |
Passande vändskär | RPK.10T3M0T | |
Skruvsats förvändskär | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212003 20/2 | |
EAN/GTIN | 4062406576462 | |
Tillverkarens nummer | 212003 20/2 |