Kopierfräs 93° 20/2 mm

Art-nr: 211852 20/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 93
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Inställningsvinkel κ 93 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M10
spiralfräsning ⌀ Dmin 38 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
spiralfräsning ap 3,5 mm
Rampningsvinkel αmax 5,23 grad
Rampningslängd L för αmax 16,4 mm
Passande vändskär VDGT 11T2..
Skruvsats förvändskär 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 211852 20/2
EAN/GTIN 4045197648570
Tillverkarens nummer 211852 20/2

Benämning

Utförande:

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

Användningsdata:

Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,9 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen