{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftform | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M8 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 30 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
spiralfräsning ap | 3,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 6,9 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,4 mm | |
Passande vändskär | VDGT 11T2.. | |
Skruvsats förvändskär | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 211851 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197502155 | |
Tillverkarens nummer | 211851 16/2 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |