{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
totallängd Ltot | 55 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 78 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | |
spiralfräsning ap | 8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 5,3 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 32,34 mm | |
Passande vändskär | VCG. 2205 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 211806 42/3 | |
EAN/GTIN | 4045197502049 | |
Tillverkarens nummer | 211806 42/3 |