Aluminium-hörnfräsar med gänga, för vändskärplattor ZD.., ⌀ D: 42/4

Art-nr.: 211757 42/4
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 42 mm
Antal skär Z 4
Skaftform med gänga
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Fästgänga M M16
⌀ D3 32 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 74 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 82 mm
spiralfräsning ap 9 mm
Rampningsvinkel αmax 2,9 grad
Rampningslängd L för αmax 29,56 mm
Passande vändskär ZDHT 1505
Skruvsats förvändskär 219878 4 (15IP)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 211757 42/4
EAN/GTIN 4067263107071
Tillverkarens nummer 211757 42/4
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) och 211777 ALU (r = 6,0 mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

Anmärkning:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör 3,2 Nm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen