Momentmejslar, fast förinställda 0,45 Nm

Art-nr: 211750 0,45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 024 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

inställt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±15
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Dragriktning Högerdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±15 %
    Bitshållare D 6,3; F 6,3
    totallängd L 107 mm
    klinglängd 50 mm
    inställt vridmoment 0,45 Nm
    Utlösningssignal akustiskt; haptisk
    Utlösningsprincip mekanisk långvägsutlösning
    Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
    Mätteknik mekanisk
    Loggbara data nej
    Inställning av utlösningsvärdet förinställd
    Feedback utlösande
    omkopplingsbar avläsning Nm
    mätmetod vridmoment
    Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Produktslag Momentskruvdragare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 211750 0,45
    EAN/GTIN 4045197607584
    Tillverkarens nummer 211750 0,45

    Benämning

    Utförande:

    Momentmejsel med greppsäkert 2K-T-handtag. Vridmomentet är fast inställt. Fäste med permanentmagneter

    Funktion:

    När vridmomentet nås löser skruvdragaren ut hörbart och kännbart. Långvägsutlösningen visar användaren entydigt att det inställda värdet har uppnåtts.

    Användningsdata:

    Tillsammans med 1/4 tum bits med C 6,3- eller E 6,3-skaft, t.ex. Torx Plus®-bits nr 674252. Idealiskt för exakt fastsättning av vändskärplattor enligt rekommenderat åtdragningsmoment.

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Anmärkning:

    Levereras utan bits.
    Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen