• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Ändtorusfräshuvud med invändig kylning, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Art-nr.: 210310 20
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D h10 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Antal skär Z: 5
  • Spiralvinkel: 45

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skärhuvud-⌀ D 20 mm
Sort HB730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Antal skär Z 5
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Hållarstorlek 20 mm
huvudets längd l 25 mm
Skärlängd L2 15 mm
Programeringsradie Rp 3,675 mm
maximalt sågdjup ap max i stål < 900 N/mm2 1 mm
Hörnradie 3 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 1,1 mm
Skaftutförande  GARANT TopCut
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210310 20
EAN/GTIN 4045197523280
Tillverkarens nummer 210310 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

ap max − måste ovillkorligen följas! Riktvärden för användning (vc och fz) gäller även för ap max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen