{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel; TopCut | |
skär-⌀ D | 20 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Fräsprofil | NR | |
Antal skär Z | 5 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 20 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 35 mm | |
Skärlängd L2 | 25 mm | |
totallängd L | 47,2 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210290 20 | |
EAN/GTIN | 4045197891464 | |
Tillverkarens nummer | 210290 20 |