{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | PKD | |
Skärmaterial | PKD | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Skärlängd Lc | 2,5 mm | |
radie R | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 9 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,06 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i aluminiumgjutgods | 0,05 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i grafit | 0,1 mm | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 209806 3 | |
EAN/GTIN | 4062406765408 | |
Tillverkarens nummer | 209806 3 |