{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | PKD | |
Skärmaterial | PKD | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 2 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Skärlängd Lc | 20 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods | 0,1 mm | |
Matning fz för spårfräsning i grafit | 0,15 mm | |
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods | 0,11 mm | |
Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,15 mm | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 209801 16 | |
EAN/GTIN | 4062406765217 | |
Tillverkarens nummer | 209801 16 |