HM-radiekopierfräs 1X3 mm

Art-nr: 209791 1X3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC × L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2
  • Spiralvinkel: 30

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 1 mm
    Beläggning Diamant
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
    Tandantal Z 2
    Spiralvinkel 30 grad
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning
    Skaft DIN 6535 HA med h5
    Invändig nej
    Skärlängd Lc 0,8 mm
    radie R 0,5 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 3 mm
    Friställningsdiameter D1 0,96 mm
    totallängd L 45 mm
    Skaftdiameter Ds 4 mm
    Färgring svart
    Produktslag Fullradie- och pinnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 209791 1X3
    EAN/GTIN 4062406188351
    Tillverkarens nummer 209791 1X3

    Användningstabell

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafit
    N
    340
    Hybrid
    N
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Med kristallin diamantbeläggning sp3. För högsta krav på prestanda och precision i fiberkompositmaterial, glasfiberarmerad och kolfiberarmerad plast samt grafit. Extremt snäva toleranser ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning. Ansatsvinkel α=16°.
    Toleranser:
    • Skärradie: Radiekontur 0 / -0,005 mm.
    • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Anmärkning:

    Tillämpa ap-reducering vid ökande utkragningslängd för verktyg!
    Värden för:
    Kopiering: ap = 0,15×D×ap korr
    Om man avser att beräkna matningshastigheten ’vf’ ska man använda sig av maskinens faktiskt använda (mest maximala) varvtal!
    t.ex: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen