{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Tandningsfinhetsgrad | fin | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 2 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 45 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,56 mm/v | |
Färgring | svart | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Produktslag | Router |
Artikelnummer | 209512 20 | |
EAN/GTIN | 4045197509871 | |
Tillverkarens nummer | 209512 20 |