{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tandningsfinhetsgrad | medel | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Hörnavrundning rv | 2,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f för valsfräsning i POM GF25 | 0,12 mm/v | |
Matning f för valsfräsning i PEEK CF30 | 0,09 mm/v | |
Färgring | gul | |
Skafttolerans | h6 | |
Produktslag | Router |
Artikelnummer | 209460 5 | |
EAN/GTIN | 4045197510358 | |
Tillverkarens nummer | 209460 5 |