{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 1 | |
Spiralvinkel | 23 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i PMMA | 0,03 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 209305 8 | |
EAN/GTIN | 4045197859488 | |
Tillverkarens nummer | 209305 8 |