{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,05 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 5 grad | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,25×L2 vid kantning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Fasfräsning | framåt och bakåt 45 | |
Invändig | nej | |
L2 +0,5 | 4 mm | |
L4 +0,5 | 96 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Form | avplattad | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208181 9,8 | |
EAN/GTIN | 4067263107491 | |
Tillverkarens nummer | 208181 9,8 |