Fasfräs av solid hårdmetall för bottenhål ochgenomgående hål 5,8 mm

Art-nr: 208180 5,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
349 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,05
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 5,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ ±0,05
Tandantal Z 4
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,25×L2 vid kantning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Fasfräsning framåt och bakåt 45
L2 +0,5 4 mm
L4 +0,5 15 mm
⌀ D1 +0,05 3,9 mm
totallängd L 100 mm
Form spetsig
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Hörnfasvinkel 45 grad
Produktslag Avgradare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208180 5,8
EAN/GTIN 4045197465474
Tillverkarens nummer 208180 5,8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra långt skaft.
Dubbelslipad huvuddel med 45°-vinkel.

Användningsdata:

Till framåt- och bakåtavgradning och avfasning även på svåråtkomliga ställen.
Mycket lämplig för konturarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen