{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 7,9 mm | |
totallängd L | 59 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208137 8 | |
EAN/GTIN | 4045197859150 | |
Tillverkarens nummer | 208137 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fasfräs för avgradning 60° 8 mm
på begäran
I lager
89 styck i lager
352,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
631,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skafttolerans | h6 | h6 |
Skär-⌀ DC | 8 | 8 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 |