{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 2,9 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208135 3 | |
EAN/GTIN | 4045197859044 | |
Tillverkarens nummer | 208135 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fasfräs för avgradning 60° 3 mm
på begäran
I lager
102 styck i lager
391,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
391,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 145 styck i lager
391,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 047 styck i lager
230,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
230,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
391,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
mått S | 2,9 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 5,6 |
Fasfräsning | 30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 |