{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 0,7 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208097 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854629 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fasfräs för avgradning 90° 1 mm
på begäran
I lager
198 styck i lager
196,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
282,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
391 styck i lager
378,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
311 styck i lager
223,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
mått S | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |