HM- fasningsfräs spiraliserad 60° 12 mm

Art-nr: 208087 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 35 grad
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 0,5×D
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 26 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Fasfräsning 30 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,072 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Hörnfasvinkel 30 grad
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208087 12
EAN/GTIN 4062406390549
Tillverkarens nummer 208087 12

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Utomordentliga ytkvaliteter genom 35° spiralvinkel. Fasningsfräs för universell användning i så gott som alla material. Genom den nyutvecklade beläggningen förhindras egguppbyggnad effektivt, också i aluminium eller rostfritt stål.
Tolerans: Spetsvinkel ± 5 vinkelminuter.

Användningsdata:

  • Centrering
  • borrning
  • Försänkning
  • Faser

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen