HM-fasfräs 60° 16 mm

Art-nr.: 208068 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 32 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Fasfräsning 30 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Hörnfasvinkel 30 grad
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208068 16
EAN/GTIN 4062406544812
Tillverkarens nummer 208068 16

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Tolerans: Spetsvinkel ± 1°.

Användningsdata:

  • försänkning
  • Fasning

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen