{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 208065 10 | |
EAN/GTIN | 4045197859617 | |
Tillverkarens nummer | 208065 10 |