{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 851 | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 10 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
För T-spårDIN 650 | 18 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikelnummer | 208026 32X14 | |
EAN/GTIN | 4062406397227 | |
Tillverkarens nummer | 208026 32X14 |