{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Radie r | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans radiekontur | ±0,01 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 9 mm | |
stor diameter D2 | 25 mm | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Radiefräsning | framåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnradiefräs |
Artikelnummer | 208020 8 | |
EAN/GTIN | 4045197265166 | |
Tillverkarens nummer | 208020 8 |