Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | PPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Verkansradie R2 | 500 mm | |
Skärradie R1 | 3 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,064 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207535 12/500 | |
EAN/GTIN | 4045197922717 | |
Tillverkarens nummer | 207535 12/500 |