{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | PPC | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
Verkansradie R2 | 45 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC | 0,02 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 60 HRC | 0,025 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207523 6/45 | |
EAN/GTIN | 4062406286668 | |
Tillverkarens nummer | 207523 6/45 |