{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | PPC | |
Skärlängd Lc | 20,8 mm | |
Verkansradie R2 | 100 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,04 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207517 6/100 | |
EAN/GTIN | 4045197989017 | |
Tillverkarens nummer | 207517 6/100 |