{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
radie R | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 18 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207492 4 | |
EAN/GTIN | 4062406285432 | |
Tillverkarens nummer | 207492 4 |