HM-fullradiefräs HPC 2/6 mm

Art-nr.: 207480 2/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
169 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC / DS (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 4 mm
radie R 1 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,008 mm
Matning fz för kopierfräsning i titan > 850 N/mm2 0,01 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,25
Färgring skär
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207480 2/6
EAN/GTIN 4045197326768
Tillverkarens nummer 207480 2/6

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
35
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciell geometri för bearbetning av titan och titanlegeringar. 4 ändskär fram till centrum. Kan därför användas som äkta 4-skärsfräs för alla skärdjup.
Tolerans: Radiekontur = ±0,005 mm.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS! Rekommenderad efterföljande produkt är nr 207482.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen