HM-fullradiefräs MTC 3 mm

Art-nr: 207450 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
180 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 5 mm
radie R 1,5 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,009 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,011 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207450 3
EAN/GTIN 4045197128652
Tillverkarens nummer 207450 3

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
225
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
145
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
350
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Radiepinnfräs med korrigerad skärform, ingen profilförvrängning. Med dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS! Rekommenderad efterföljande produkt är nr 207490.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen