{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,1×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
radie R | 3 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 500 N/mm2 | 0,033 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 500 N/mm2 | 0,037 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207381 6 | |
EAN/GTIN | 4045197551863 | |
Tillverkarens nummer | 207381 6 |