{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
radie R | 2 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207320 4 | |
EAN/GTIN | 4045197127747 | |
Tillverkarens nummer | 207320 4 |