{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
radie R | 4 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207125 8 | |
EAN/GTIN | 4045197126375 | |
Tillverkarens nummer | 207125 8 |