{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | −0,007 / 0,002 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
radie R | 4 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,5 mm | |
totallängd L | 59 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207097 8 | |
EAN/GTIN | 4045197859549 | |
Tillverkarens nummer | 207097 8 |