HM-fullradiefräs, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Art-nr.: 207072 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Skärlängd Lc 10 mm
radie R 1,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 32 mm
Friställningsdiameter D1 2,7 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,03 mm
Färgring gul
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207072 3
EAN/GTIN 4045197849717
Tillverkarens nummer 207072 3

Användningstabell

Alu
N
500
Alu (kortspånig)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,01 mm.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 207070.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen