{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
radie R | 7 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 60 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 13,2 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,15 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207028 14 | |
EAN/GTIN | 4045197596697 | |
Tillverkarens nummer | 207028 14 |