{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206354 16/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197778789 | |
Tillverkarens nummer | 206354 16/1,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/1,0mm
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 631,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 705,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | 44 mm |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 92 mm | 92 mm |
Skärlängd Lc | 36 mm | 36 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Skärradie R1 | 1 mm | 1 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |