{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 0,2×D; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 9 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 54 mm | |
Minsta skaftfriställningsdiameter D5 | 7,4 mm | |
Största skaftfriställningsdiameter D6 | 7,9 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,027 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206335 8/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406276812 | |
Tillverkarens nummer | 206335 8/1,0 |