{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 2,5 mm | |
Skärradie R1 | 0,2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 12 mm | |
Minsta skaftfriställningsdiameter D5 | 1,8 mm | |
Största skaftfriställningsdiameter D6 | 1,95 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206333 2/0,2 | |
EAN/GTIN | 4062406276157 | |
Tillverkarens nummer | 206333 2/0,2 |