{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 60 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,2 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,034 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206300 10/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197124371 | |
Tillverkarens nummer | 206300 10/1,0 |