{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Mått ap max linjer | 0,15 mm | |
Program-meringsradie | 0,3 mm | |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 13 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,7 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,018 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Ändtorusfräs |
Artikelnummer | 206286 2 | |
EAN/GTIN | 4045197991317 | |
Tillverkarens nummer | 206286 2 |