HM-torusfräs 4/1,0 mm

Art-nr: 206280 4/1,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
138 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 5 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 16 mm
Friställningsdiameter D1 3,7 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,013 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,014 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206280 4/1,0
EAN/GTIN 4045197123947
Tillverkarens nummer 206280 4/1,0

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
155
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
100
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Användningsdata:

Speciellt för höghastighetsbearbetning inom form- och verktygstillverkning vid kopierfräsning. Utmärkta resultat vid torrbearbetning.

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 206333.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen