HM-ändtorusfräsar HPC 12 mm

Art-nr: 206266 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h9
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h9
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 15 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Mått ap max linjer 0,8 mm
Program-meringsradie 2 mm
Skärlängd Lc 6,8 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 11 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Inställningsvinkel κ 15 grad
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,266 mm
Färgring grön
Produktslag Ändtorusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206266 12
EAN/GTIN 4045197860675

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
155
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Speciell ändskärsgeometri för linjefräsning med mycket höga matningshastigheter.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.

Användningsdata:

För kopier- och linjefräsning vid komplettbearbetning under HPC/HSC-förhållanden.
Med hjälp av speciella frässtrategier är mycket stora spånavverkningsvolymer möjliga.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 206272.
Verktygen kan slipas om.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen