HM-torusfräs, DLC, ⌀ e8 DC / R1: 6/2,0mm

Art-nr.: 206071 6/2,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 7 mm
Skärradie R1 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 44 mm
Friställningsdiameter D1 5,5 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,03 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,034 mm
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206071 6/2,0
EAN/GTIN 4045197766410
Tillverkarens nummer 206071 6/2,0

Användningstabell

Alu
N
200
Alu (kortspånig)
N
160
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
100
PF 31
N
90
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
100
Cu
N
100
CuZn
N
120
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.
Med dubbelt avbackad släppningsvinkel, hörnradier.
Hög stabilitet
tack vare förstärkt kärna.
Tolerans: R1 = ±0,01 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen