{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 2,5 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,41 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods | 0,03 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i aluminiumgjutgods | 0,03 mm | |
Korrigeringsfaktor ap korr | 0,5 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206045 2,5X25 | |
EAN/GTIN | 4045197915726 | |
Tillverkarens nummer | 206045 2,5X25 |