HM-torusfräs R1 0,1, DLC, ⌀ DC × L1: 1,8X8mm

Art-nr.: 206042 1,8X8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC × L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 1,8 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd Lc 1,8 mm
Skärradie R1 0,1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 8 mm
Friställningsdiameter D1 1,74 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods 0,035 mm
Matning fz för kopierfräsning i aluminiumgjutgods 0,035 mm
Korrigeringsfaktor ap korr 1
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206042 1,8X8
EAN/GTIN 4045197914187
Tillverkarens nummer 206042 1,8X8

Användningstabell

Alu
N
480
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med vidareutvecklad DLC-beläggning sp2. För de högsta kraven på prestanda och precision i aluminiummaterial. Extremt snäva toleranser ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning.
Ansatsvinkel α = 16°.
Toleranser:
  • Skärradie: R1 = ±0,0025 mm.
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

Anmärkning:

Vid ökande utkragningslängd hos verktyget: Använd ap reducering!
Värden för:
helspår: ap = 0,25 × D × ap korr
Kantning: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopiering: ap = 0,25 × D × ap korr
Vid beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiskt använda (oftast högsta) maskinvarvtalet!
t.ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen