{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,5 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,15 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205714 6 | |
EAN/GTIN | 4045197362728 | |
Tillverkarens nummer | 205714 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubbfräs MTC 6 mm
på begäran
I lager
191 styck i lager
1 257,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 106,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
819,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |