{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,35 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205710 16 | |
EAN/GTIN | 4045197362636 | |
Tillverkarens nummer | 205710 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 663,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 455,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
1 306,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 090 styck i lager
1 138,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
2 060,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
181 styck i lager
2 738,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
109 styck i lager
1 607,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiralvinkel | 45 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 42 grad | 45 grad |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | d11 | d11 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |